| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6SL32000AE500AA0 Herst.-Nr.: 6SL32000AE500AA0 EAN/GTIN: 4042948674482 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Starter-Kit SINAMICS V20 bestehend aus SINAMICS V20 Nennleistung 0,37 kW mit 150% Überlast für 60 Sec. 1AC200-240 V-10/+10% 47-63 Hz Integrierter Filter C1 I/O-INTERFACE: 4DI,2DO,2AI,1AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebauten BOP Schutzarzt IP20/UL open Type Größe: FSAA 68x142x108 (BxHxT) Parameter Loader BOP Schnittstelle V20 BOP SMART ACCESS Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorsteller, Motorregler, Motorregelung, Frequenzregler, Frequenzumformer, Motorabgang, Umrichter, Drehzahlsteller, Frequenzumrichter =< 1 kV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |