| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6SL32000AE700AA0 Herst.-Nr.: 6SL32000AE700AA0 EAN/GTIN: 4042948692738 |
| | |
|
| | |
| STARTER KIT SINAMICS G120X mit Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE10-0UF0 und Web Server Modul 6SL3255-0AA00-5AA0 Bemessungsleistung: 0,75kW ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFINET-PN, Ethernet IP Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert. Starterkit SINAMICS G120X Beherrschen Sie die Elemente für Pumpen/Lüfter-Anwendungen, Wasser/Abwasser (W/WW) sowie Gebäudetechnik/HLK. SINAMICS G120X ist die neue Serie von SINAMICS-Umrichtern. Ihre Besonderheit: Sie steuern Motoren, die Wasser pumpen und Luft bewegen, und sind aufgrund ihrer optimalen Einfachheit, Zuverlässigkeit und Effizienz äußerst attraktiv. SINAMICS G120X ist für Pumpen- und Lüfteranwendungen in Infrastrukturprojekten optimiert. Mit einem Leistungsbereich von 0,75 bis 630 kW meistertdiese Baureihe jede Herausforderung. Das Starterkit beinhaltet einen SINAMICS G120X in der Baugröße FSA oder FSB mit dem IOP2 und Smart Access Module für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. SINAMICS Einfach mein Antrieb Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorsteller, Motorregler, Motorregelung, Frequenzregler, Frequenzumformer, Motorabgang, Umrichter, Drehzahlsteller, Frequenzumrichter =< 1 kV |
| | |
| |