Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsdrossel 9,4 A, 0,0200 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32020AE210CA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32020AE210CA0
EAN/GTIN:
     4019169454841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangsdrossel
Drosselspule
Sinusfilter
sinusfilter siemens
SINAMICS Ausgangsdrossel für Power Module FSB unterbaufähig Ausgangsdrossel, ausgangsseitige Leistungskomponente, für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Ausgangsdrosseln werden zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit (du/dt) bei Motorkabeln > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt) eingesetzt. Die Ausgangsdrossel deckt den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 200 V bis 480 V ab. Für die Baugröße FSB steht sie als Unterbau zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, Sinamics, G120, Siemens, Micromaster, Micromaster 4, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Motordrossel, Drossel, Ausgleichsströme, Spannungssteilheit, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.