Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsdrossel 18,5 A, 0,0800 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32020AE218CA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32020AE218CA0
EAN/GTIN:
     4042948665398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangsdrossel
Drosselspule
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
SINAMICS Ausgangsdrossel für Powermodule FSB 3AC 380V-480V 18,5A Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C. Ausgangsdrosseln reduzieren die Spannungssteilheit (du/dt) und die Höhe der Stromspitzen. Zudem ermöglichen sie den Anschluss von größeren Motorleitungslängen.Die Ausgangsdrossel soll möglichst nahe beim Power Module montiert werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, frequenzumrichter siemens, netzentstörfilter, Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Sinamics G120C, G120C, Umrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Control Unit, Spannungssteilheit, Stromspitzen, Drossel, Motorleitungslängen, Leistungshalbleiter, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 192,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.