Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinusfilter 20,0 A 0,099 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32020AE220SA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32020AE220SA0
EAN/GTIN:
     4019169457095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Sinusfilter
sinusfilter siemens
sinusfilter
SINAMICS Sinusfilter für Power Module FSC unterbaufähig 3AC 380-480V 20,0A Elektrischer Filter SINAMICS Sinusfilter für das Power Module PM 250 des modularenFrequenzumrichter SINAMICS G120. Sinusfilter begrenzen sowohl die Spannungssteilheit (du/dt) als auch die Spitzenspannungen an der Motorwicklung. Ähnlich einer Ausgangsdrossel ermöglichen sie den Anschluss von größeren Motorleitungslängen. Zusätzlich werden die Lagerströme deutlich reduziert. Daher ist es möglich, Standardmotoren mit Standardisolierung und ohne isolierte Lager an SINAMICS zu betreiben. Die Spannungsbelastung an der Motorwicklung liegt somit nahezu auf einem Niveau wie bei direktem Netzbetrieb. Durch die sehr geringen Spannungssteilheiten auf der Motorleitung wirkt der Sinusfilter auch positiv im Sinne der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).Der Sinusfilter steht in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 380 V bis 480 V in den Baugrößen FSC bis FSF zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Control Unit, EMV, Elektromagnetische Verträglichkeit, Spannungssteilheit, Stromspitzen, Filter, Netzfilter, Spitzenspannungen, Ausgangsdrossel, Drossel, Lagerströme, Standardmotor, Standardislorierung, Spannungsbelastung, Motorleitung, Zusatzgeräusche, IEC 81346-2, Regler, Verarbeitung von Informationen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,87*
€ 560,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,43*
€ 528,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.