Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 3AC 200-480 V, 5,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32030BE150VA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32030BE150VA0
EAN/GTIN:
     4042948674246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
SINAMICS V EMV-Filter 200 V - 480 V 3-Phasen-AC, 50/6 für SINAMICS V70/V90 Größe 55x184x130 (BxHxT) Elektrischer Filter SINAMICS Netzfilter für den Servoumrichter SINAMICS V70/V90. Mit einem der empfohlenen Netzfilter ist die EN 61008-3 Kategorie C2 in Kombination mit dem Frequenzumrichter SINAMICS V90 erfüllbar. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen siemens, Sinamics, V90, Netzfilter, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Simotics, Servomotor, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300-Verbindungstechnik, Antriebssystem, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Schnellverbindungsstecker, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, High-Inertia-Motor, geringes Trägheitsmoment, hohe Dynamik, Filter, Zubehör, EN 61008-3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.