Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter B, 3AC 380-480 V, 204,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32030BE318BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32030BE318BA0
EAN/GTIN:
     4042948661932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
frequenzumrichter siemens
netzentstörfilter
SINAMICS Netzfilter Klasse B für Power Module FSF 3AC 380V-480V 204A Elektrischer Filter SINAMICS Netzfilter Klasse B für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Mit einem der zusätzlichen Netzfilter erreicht das Power Module eine höhere Funkstörklasse. Der Netzfilter ist für die Baugrößen FSA bis FSF verfügbar. Zudem ist er für die Baugrößen FSA bis FSC unterbaufähig. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Netzfilter, Control Unit, Funkstörklasse, unterbaufähig, IEC 81346-2, Regler, Verarbeitung von Informationen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,74*
€ 1.334,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,99*
€ 1.330,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,35*
€ 1.297,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,63*
€ 1.274,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,18*
€ 1.252,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.