| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6SL32030CE238AA0 Herst.-Nr.: 6SL32030CE238AA0 EAN/GTIN: 4042948660256 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SINAMICS Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=47,0A stand-alone Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für das Power Module PM240-2 (Standard- und Push-Through-Variante) des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C. Netzdrosseln glätten den vom Umrichter aufgenommenen Strom und reduzieren somit die Oberschwingungsanteile im Netzstrom. Durch die Reduktion der Stromoberschwingungen werden die Leistungsbauelemente im Gleichrichter sowie die Zwischenkreiskondensatoren thermisch entlastet und die Netzrückwirkungen reduziert. Durchden Einsatz einer Netzdrossel wird die Lebensdauer des Umrichters erhöht. Die Netzdrosseln stehen in den Baugrößen FSA bis FSC und in einem dreiphasigen Spannungsbereich zwischen 200 V und 480 V zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Drosselspule | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, netzdrossel siemens, Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Sinamics G120C, PM240-2, G120C, Elektrische Drossel, Umrichter, Standardumrichter, Kompaktumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Control Unit, Drossel, Oberschwingung, Netzrückwirkung, Stromoberschwingung, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |