Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS PM230, 3AC 380-480 V, 3,00 kW, IP20 / UL open type, FSA, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32101NE177AG1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101NE177AG1
EAN/GTIN:
     4042948671252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 2,2 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120 Power Module PM230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 3kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 196x 73x 165 (HxBxT), FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für die Gebäudetechnik für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) oder BOP-2 (Basic Operator Panel) den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzumrichter. Das PM230 (Schutzart IP20) ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzrückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 (Schutzart IP 20) versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Breite:
73 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
196 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
380 V | 480 V
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
7.7 A
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Bremschopper integriert:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Power Module PM230 Schutzart IP20, PM230 IP20, PM230, Brems-Chopper, Netzfilter, Control Unit CU230P-2, Control Unit, Bedienpanel, EMV, Elektromagnetische Verträglichkeit, Intelligent Operator Panel, IOP, Basic Operator Panel, BOP, BOP-2, Bedieneinheit, Einbaugerät, Blindabdeckung, Schirmblech, Schirmanschlusssatz, Anschlussstecker, Zubehör, Drehzahlregelung von Ventilatoren zur Be, Umwälzpumpen für Heizungs- und Kühlanlag, Pumpen zur Druckerhöhung und Regelung de
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,24*
€ 556,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,38*
€ 549,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,19*
€ 507,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,51*
€ 489,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE188CA0
ab € 116,78*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,05*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,93*
Zubehör
Siemens
3NE18130
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.