Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SINAMICS PM240P-2, 3AC 500-690 V, 132,00 kW, IP20 / UL open type, FSF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6SL32101RH314UL0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL32101RH314UL0
EAN/GTIN:
4042948673775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 690v
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 ungefiltert 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 110kW bei 150% 60S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -20 bis +50°C(HO), Leistung geringe Überlast: 132kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S,Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 708x 305x 357 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 SP6 HF1 Power Module SINAMICS Power Module PM240P-2 Schutzart IP20 für industrielle Anwendungen in der Prozessindustrie für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Die Power Module stehen zum Einsatz im Bereich Wasser/Abwasser und für industrielle Anwendungen zur Verfügung. Die neuen Power Module PM240P-2 basieren auf einer neuen Hardware-Plattform, diese ermöglicht eine höhere Leistungsdichte. Außerdem sind die Power Module PM240P-2 für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen geeignet. In Verbindung mit einer externen Auslöseeinheit (z. B. SIRIUS 3SK1) wird aus dem Antrieb ein Safety Integrated Drive mit der Sicherheitsfunktion Safe Torque Off mit Safety Integrity Level von maximal SIL 3. Ein weiterer Vorteil des Power Modules ist seine Robustheit, denn es kann auch bei erhöhten Umweltbedingungen wie Temperaturen von -10° bis 60° und in aggressiven Umgebungen (Schadstoffresistenz) eingesetzt werden. Zusätzlich besteht eine erhöhte Energieeffizienz mit einer höheren Ausgangsspannung (98 Prozent) durch eine integrierte Zwischenkreisdrossel. Dieses Power Module enthält keinen integrierten Brems-Chopper und die zulässigen Leitungslängen sind zwischen dem Umrichter und dem Motor begrenzt. Um längere Leitungslängen zuzulassen, können Ausgangsdrosseln angeschlossen werden. Die Power Module PM240P-2 in den Baugrößen FSD bis FSF stehen sowohl mit als auch ohne integriertem Netzfilter Klasse A in kompakter Bauform in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 380 V bis 480 V und in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 500 V bis 690 V zur Verfügung. Die Power Module PM240P-2 mit integriertem Netzfilter Klasse A sind für den Anschluss an TN-Netze geeignet. Die Power Module ohne integrierten Netzfilter sind für den Anschluss an geerdete TN-/TT- und ungeerdete IT-Netze geeignet. Zur EMV-gerechten Verdrahtung der Control Units und Power Module stehen Schirmbleche und Schirmanschlusssätze zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Breite:
305 mm
Tiefe:
357 mm
Höhe:
708 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
500 V | 690 V
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
142 A
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
false
Bremschopper integriert:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
Sinamics
,
G120P
,
Siemens
,
Antriebstechnik
,
SINAMCIS
,
SINAMCIS G120P
,
Power Module
,
Power Module PM240-2
,
Wasser
,
Abwasser
,
industrielle Anwendungen
,
Kompressoren
,
Kreiselpumpen
,
Radiallüfter
,
Axiallüfter
,
Leistungsdichte
,
Schutzart IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.016,10*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.448,98*
€ 13.624,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.084,54*
€ 13.190,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.016,10*
€ 13.109,16
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgangsdrossel 150,0 A, 0,3350 kW
Siemens
6SL30002AH315AA0
ab € 1.144,82*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 200 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V
Siemens
3NA31406
ab € 20,12*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 5
Siemens
6FC85053EX050AA0
ab € 756,88*
Zubehör
SINAMICS G120 Smart Access Modul, 15 V
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen