Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS PM230, 3AC 380-480 V, 75,00 kW, IP55 / UL Type 12, FSF, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32230DE375BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32230DE375BA0
EAN/GTIN:
     4019169458481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400 v siemens
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120P Power Module PM230 mit integriertem Klasse-B-Filter Schutzart IP55/UL Type 12 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 75kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 915x 410x 416 (HxBxT), FSF ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU230P-2 ab Firmware-Version V4.3.2 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP55der Spezialist für die Gebäudetechnik für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) oder Basic Operator Panel (BOP-2) oder optional einer Blindabdeckung den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzumrichter. Durch die hohe Schutzart ist der Einsatz in rauen Umgebungen möglich, beispielsweise der Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60 Grad. Das PM230 Schutzart IP55 erzeugt nur geringe Netzrückwirkungen ohne Zusatzmaßnahmen sowie Scheinleistungsverluste und sorgt für eine selbstständige Quittierung von Störungen nach Netzausfall. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont. Das Leistungsteil PM230 Schutzart IP55 ist von 0,37 kW bis 90 kW für die Wandmontage außerhalb des Schaltschranks verfügbar. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Modules PM230 Schutzart IP 55 stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 und mit integriertem Netzfilter Klasse B nach Kategorie C1 gemäß EN 61800-3 zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Breite:
410 mm
Tiefe:
416 mm
Höhe:
915 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
380 V | 480 V
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
145 A
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Bremschopper integriert:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
true
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120P, Siemens, Antriebstechnik, Sinamcis G, Sinamics G120P, Umrichter, Energieeffizienz, Pumpen, Lüfter, Kompressor, Power Module, Power Module PM230 IP55, PM230, PM230 IP55, Power Module PM230 Schutzart IP55, Power Module PM230 IP54, EMV, Elektromagnetische Verträglichkeit, Schirmanschlusssatz, Anschlussstrecker, Schutzart, BOP-2, IOP, Basic Operator Panel, Intelligent Operator Panel, Bedieneinheit, Bedienpanel, Control Unit CU230P-2, Control Unit, CU230P-2, Netzfilter, Wandmontage, EN61800-3, Steuerungseinheit, Leistungsteil, Filter, Zubehör, Drehzahlregelung von Ventilatoren zur Be, Umwälzpumpen für Heizungs- und Kühlanlag, Pumpen zur Druckerhöhung und Regelung de
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.783,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.935,53*
€ 9.443,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.905,22*
€ 9.407,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.798,63*
€ 9.280,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.783,44*
€ 9.262,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC154FD0
ab € 493,27*
Zubehör
Siemens
3NA3140
ab € 5,36*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX050AA0
ab € 759,64*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,82*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE315SA0
ab € 2.190,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.