Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS Handheld für Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP20 / UL open type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32550AA004HA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32550AA004HA1
EAN/GTIN:
     4042948673843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Handheld Zubehör
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Handheld für Intelligent Operator Panel IOP-2 enthält IOP-2, Handheldgehäuse Stromversorgung (International) Akkus (4xAA) RS-232 Verbindungskabel (3m) und USB-Kabel (1m) Hinweis: KC-Zertifikat Hinweis: KC-Zertifikat Handheld für Intelligente Bedieneinheit zur direkten Anbindung an den Umrichter. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Lokale Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose, Service. Für den direkten kabelgebundenen Einsatz des Intelligent Operator Panel (IOP-2) ist eine Handheld-Version bestellbar. Diese enthält - neben dem IOP-2 - ein Gehäuse mit Akkus, Ladegerät und RS232-Verbindungskabel. Die Betriebszeit mit vollständig geladenen Akkus beträgt bis zu 8 Stunden. Für den Anschluss des IOP-2 Handheld an SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, SINAMICS G110M oder SINAMICS G120X ist zusätzlich das RS232-Verbindungskabel mit optischer Schnittstelle erforderlich. Das IOP-2 ist über die integrierte USB-Schnittstelle update- und erweiterungsfähig. Die Daten vom PC können zur Unterstützung zukünftiger Antriebstypen auf das IOP-2 transferiert werden. Weiterhin bietet die USB Schnittstelle die Möglichkeit, in Zukunft verfügbare Anwendersprachen und Assistenten nachzuladen sowie Firmware- Updates für das IOP-2 durchzuführen. Das Ladegerät wird mit Steckeradaptern für Europa, USA und UK geliefert. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bedienpanel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Siemens Lizenzen, motorschutzrelais siemens, handheld zubehör, Sinamics, Bedienpanel, Siemens, Antriebstechnik, SINAMICS G, SINAMICS G120, SINAMICS G120D, G120D, SINAMICS G110M, G110M, G120, Umrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Handheld, Intelligent Operator Panel, IOP, Basic Operator Panel, BOP, BOP-2, Kreiselpumpen, Radiallüfter, Axiallüfter, Kompressoren, Rollenförderer, Kettenförderer, Rolltreppen, Fahrtreppen, Hallenkrane, Schiffsantriebe, Seilbahnen, Brecher, Rührwerke, Zentrifugen, Drehöfen, Beschleunigungsförderer, Regalbediengeräte, Schlauchbeutelmaschinen, Einzelachs-Motion Control, Positionsprofile, Bahnprofile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.