Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS S210, AC-Link Stecker FSA - FSC, für 3 AC 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32602DC100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32602DC100AA0
EAN/GTIN:
     4042948692233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Steckerset
SINAMICS S210 AC-Link Stecker einzeln für 3AC 400V Frame Size: FSA - FSC Zubehör Steckersatz AC-Link für den Servo-Umrichter SINAMICS S210. Für den dreiphasigen Spannungsbereich steht zur Kopplung der Netzeinspeisung ein Steckersatz mit einem AC-Bus-Stecker und einer Abdeckkappe zur Verfügung. Dieser Stecker ersetzt den im Lieferumfang des Umrichters enthaltenen Push-In Stecker. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 400 v siemens, inverter, siemens inverter, Siemens, Antriebstechnik, SINAMICS, SINAMICS S210, Servo-Umrichter, Ersatz-Steckersatz, Schirmblech, AC-Bus-Stecker, AC-Link
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.