| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6SL32604MA001VB0 Herst.-Nr.: 6SL32604MA001VB0 EAN/GTIN: 4042948674451 |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes E/A-Kabel für SINAMICS V90 PROFINET Länge (m)=1 m E/A-Kabel SINAMICS E/A-Kabel für den Servoumrichter SINAMICS V90. Das E/A-Kabel wird zwischen dem Servoantrieb V90 und der Steuerung angewendet und ist in einer Länge von 1m mit 20-poligen MDR-Stecker mit freien Kontakten an der Steuerungsseite lieferbar. SINAMICS - einfach mein Antrieb. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckerset, profinet kabel siemens, profinet buskabel, profinet kabel 1m, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Servoantriebssystem, Bewegen, Verarbeiten, Antriebssystem, Inbetriebnahmetool, Simotics, Servomotor, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300-Verbindungstechnik, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Schnellverbindungsstecker, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, High-Inertia-Motor, geringes Trägheitsmoment, hohe Dynamik, E/A-Kabel, Steckverbinder, MDR-Stecker, 20-polig |
| | |
| |