Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SINAMICS G115D, IP65/66 / UL type 4X, FSA, 3 AC 380-480 V,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6SL35200XB015AB0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL35200XB015AB0
EAN/GTIN:
4025515979081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 1,5 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G115D wandmontiert Bemessungsleistung: 1,5kW für 3S 200%, 57S 150%, 240S 87% Funkentstörfilter für Kat. C2 3AC380-480V+10/-10% 45-66Hz Umgebungstemp. -30 bis +40°C Baugröße: FSA Schutzart IP65/66 / UL Type 4X Dezentraler Frequenzumrichter SINAMICS G115D der dezentrale Antrieb für Anwendungen mit horizontaler Bewegung. Bei SINAMICS G115D handelt es sich um einen neuen dezentralen Antrieb. Die vielseitige, robuste und dezentrale Lösung bietet speziell auf Förderanwendungen zugeschnittene Leistungsmerkmale und zeichnet sich durch eine innovative Bauweise aus, dank dieser der Anschluss, Inbetriebnahme und Service sehr leicht durchgeführt werden können. Mit dem SINAMICS G115D profitieren Sie von einem sofort einsatzbereiten System mit umfassender TIA-Integration und Cloud-Konnektivität, ebenso wie dem Betrieb unter rauen Bedingungen. Der Umrichter SINAMICS G115D steht in der Version wandmontiert zur Verfügung. Er steht in einem Leistungsbereich von 0,37 bis 7,5 kW, ist in den Baugrößen von FSA bis FSC erhältlich und verfügt über Schutzart IP65 oder IP66.Der SINAMICS G115D kann durch verschiedene Optionen wie externe Bremswiderstände, SD-Speicherkarte, Webserver-Modul für die drahtlose Inbetriebnahme, verschiedene Steckverbindertypen, etc. individuell an die Anforderungen der Anwendung angepasst werden.Zudem ermöglicht er die einfache Systemkonfiguration mit vordefinierten Makros im Umrichter und vorgefertigten Funktionsblöcken aus dem Totally Integrated Automation Portal (TIA-Portal) für den schnellen Anschluss z.B. an eine SIMATIC Steuerung. Als Vorgänger des SINAMICS G115D wandmontiert zählt der dezentrale Umrichter SINAMICS G110D. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
380 mm
Tiefe:
129 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
156 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Mit PC-Anschluss:
true
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
380 V | 480 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Bremschopper integriert:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
Sinamics
,
Antriebstechnik
,
SINAMICS G115D
,
dezentraler Antrieb
,
Umrichter
,
Fördertechnik
,
Materialtransport
,
Intralogistik
,
Flughäfen
,
Nahrungsmittel und Getränke
,
Automobilindustrie
,
Digitalisierung
,
Smart Access Module
,
Verdrahtung
,
Inbetriebnahme
,
Wartung
,
Förderbänder
,
Totally Integrated Automation Portal
,
TIA-Portal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,20*
€ 1.054,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,24*
€ 1.039,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,74*
€ 992,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,20*
€ 965,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,24*
€ 941,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
7/8 Zoll Anschlussstecker, axialer Kabelabgang, für ET 200, Buchseneinsatz
Siemens
6GK19050FB00
ab € 104,73*
Zubehör
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux, mit M12 Buchse IP67/68/69K, max. 4 A
Siemens
3RK19012NR20
ab € 34,84*
Zubehör
IE FC M12 PLUG PRO 2x2 M12-Steckverbinder, axialer Kabelabgang, D-kod., 1 St.
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 29,02*
Zubehör
IE FC M12 PLUG PRO 2x2 M12-Steckverbinder, axialer Kabelabgang, D-kod., 8 St.
Siemens
6GK19010DB206AA8
ab € 28,845*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,0,3m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AE30
ab € 17,75*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,0,5m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AE50
ab € 18,87*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,1,5m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AH15
ab € 23,06*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,10m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AN10
ab € 47,91*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,1m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AH10
ab € 20,55*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,2m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AH20
ab € 24,06*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,3m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AH30
ab € 27,79*
Zubehör
IE Leitung,2 x M12,2x2,5m,2 x D-kod.,IP65,IP67,Cat5e,PVC,teil robust
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,61*
Zubehör
IE Leitung,M12/RJ45,2x2,10m,D-kod.,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,54*
Zubehör
IE Leitung,M12/RJ45,2x2,15m,D-kod.,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18715TN15
ab € 76,28*
Zubehör
IE Leitung,M12/RJ45,2x2,2m,D-kod.,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen