Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SINAMICS G120D, 3 AC 380-500 V, 4,00 kW, IP65 / UL Type 3, FSC, A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6SL35250PE240AA1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL35250PE240AA1
EAN/GTIN:
4019169458610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 4kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120D Power Module PM250D mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 4,0kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur -10 bis +55°C 210x 450x 220 (HxBxT), FSC Schutzart IP65 ohne Control Unit Power Module SINAMICS Power Module PM250D für den dezentralen Umrichter SINAMICS G120D. Durch die Rückspeisefähigkeit des Power Modules PM250D im generatorischen Betrieb (elektronisches Bremsen) wird Energie in das Netz zurückgeführt und nicht in einem Bremswiderstand in Wärme umgewandelt. Dies spart Energie, Platz, die aufwändige Auslegung des Bremswiderstandes sowie dessen Verdrahtung. Außerdem wird die entstehende Wärme reduziert. Weiter sorgt eine innovative Schaltungstechnik für weniger harmonische Netzoberwellen. Der Einsatz einer Netzdrossel entfällt, was Platz und Aufwand bei der Projektierung und Beschaffung spart. Darüber hinaus ist das Power Module PM250D für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen geeignet, in Verbindung mit einer Fail-safe Control Unit wird aus dem Antrieb ein Safety Integrated Drive. Die Power Module PM250D stehen in den Baugrößen FSA bis FSC in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 380 V bis 500 V und in einem Leistungsbereich zwischen 0,75 kW und 7,5 kW zur Verfügung. Diese Power Module PM250D mit integriertem Netzfilter Klasse A sind für den Anschluss an TN- und TT-Netze geeignet. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Breite:
445 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
210 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Netzspannung:
380 V | 500 V
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
10.2 A
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Bremschopper integriert:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
Sinamics
,
G120D
,
G120D Power Module
,
Siemens
,
Antriebstechnik
,
Power Module
,
Power Module PM250D
,
SINAMICS G120D
,
dezentraler Umrichter
,
Förderbänder
,
Rollenförderer
,
Kettenförderer
,
Heber/Senker
,
Aufzüge
,
Roll-/Fahrtreppen
,
Hallenkrane
,
Schiffsantriebe
,
Seilbahnen
,
Beschleunigungsförderer
,
Regalbediengeräte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,22*
€ 1.198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,66*
€ 1.194,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,85*
€ 1.169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,43*
€ 1.150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,53*
€ 1.127,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen