Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120D CU240D-2 PN-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL35440FB211FA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL35440FB211FA0
EAN/GTIN:
     4042948661611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN-F PROFINET und Safety integrated 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB-Schnittstelle SD/MMC-Karten-Schnittstelle HTL-Geberschnittstelle Schutzart IP65 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module Control Unit SINAMICS CU240D-2 für den dezentralen Umrichter SINAMICS G120D. Die Regelung des Umrichters erfolgt durch die Control Unit. Neben der Regelung stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung, die sich durch entsprechende Parametrierung an die jeweilige Anwendung anpassen lassen. Die Control Units CU240D-2 lösen die Control Units CU240D ab, wobei beide Ausführungen mit den Power Modulen PM250D betrieben werden können. Die Control Units stehen in unterschiedlicher Ausführung zur Verfügung und zwar in CU240D-2 DP, CU240D-2 DP-F, CU240D-2 PN, CU240D-2 PN-F, CU240D-2 PN-F PP (Push Pull: alternative Anschlusstechnik der DC-24-V-Versorgungsspannung und der PN-Kommunikation) und CU240D-2 PN-F FO (Fibre Optic). In den Standardvarianten der CU240D-2 Serie (CU240D-2 DP und CU240D-2 PN) ist die Sicherheitsfunktion Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off STO) bereits integriert. Diese kann sowohl über PROFIsafe als auch über den sicheren Eingang aktiviert werden. Der fehlersichere Umrichter SINAMICS G120Dbietet mit den Fail-safe-Varianten der CU240D-2 Serie (CU240D-2 DP-F xx und CU240D-2 PN-F xx) fünf Sicherheitsfunktionen. Und zwar das sicher abgeschaltete Moment (STO) zum Schutz gegen eine aktive Bewegung des Antriebs, sicherer Stopp 1 (SS1) zur kontinuierlichen Überwachung einer sicheren Bremsrampe, eine sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) zum Schutz vor Gefahr bringenden Bewegungen bei Überschreitung einer Grenzgeschwindigkeit, einer sicheren Drehrichtung (SDI) und einer sicheren Geschwindigkeitsüberwachung (SSM). Zum Betrieb der Control Unit ist eine externe DC-24-V Energieversorgung erforderlich. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
153 mm
Tiefe:
55 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
208 mm
Mit PC-Anschluss:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Mit optischer Schnittstelle:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
11
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120D, Siemens, Antriebstechnik, Control Unit, Control Unit CU240D-2, Förderbänder, Rollenförderer, Kettenförderer, Heber/Senker, Aufzüge, Roll-/Fahrtreppen, Hallenkrane, Schiffsantriebe, Seilbahnen, Beschleunigungsförderer, Regalbediengeräte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,43*
€ 644,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,05*
€ 636,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,93*
€ 624,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,78*
€ 612,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,94*
€ 590,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.