Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SINAMICS G220, 3AC 200...240V, 4kW/5.0hp, IP20 / UL open type
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6SL41120CA130AF0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL41120CA130AF0
EAN/GTIN:
4034106441418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 4kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G220 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Leistung geringe Überlast: 4kW 150% 3S, 110% 57S Leistung hohe Überlast: 3kW 200% 3S, 150% 57S 355x 85x 209 (HxBxT) Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Safety SIL3 mit integriertem Brems-Chopper Frequenzumrichter SINAMICS G220 Innovation in jedem Detail. Er eignet sich für ein breites Spektrum von Hochleistungsanwendungen in der Prozessindustrie, wie Nahrungsmittel Getränke, Pharma, Chemie, Öl Gas und Infrastruktur Marine, sowie allgemeine Maschinen. Der SINAMICS G220 zeichnet sich besonders durch einen digital nativen Antrieb mit einem integrierten digitalen Zwilling in Startdrive aus, der den Testaufwand reduziert, die Markteinführungszeit verkürzt und eine virtuelle Inbetriebnahme ermöglicht. SINAMICS G220 hilft Ihnen, die Auswahl- und Inbetriebnahmezeiten zu verkürzen, dank des durch Engineering-Tools gesteuerten Benutzerfreundlichkeitskonzepts, des integrierten Webservers und der vollständigen Integration in das TIA Portal Startdrive. Eine sehr einfache Auswahl sowie eine schnelle und intuitive Inbetriebnahme ist gewährleistet. Mit diesem Umrichter können Sie zudem die Verfügbarkeit Ihrer Anlage erhöhen und deren Energieeffizienz durch Systemredundanz optimieren. Es bietet auch eine leistungsstarke Motorsteuerung. Integrierte Sicherheitsfunktionen sichern den Zugriff auf Antriebe und erweiterte integrierte Sicherheitsfunktionen bis SIL 3/PLe schützen Personen, Maschinen und Anlagen. Dank Edge- und Cloud-Konnektivität ist es IIoT-fähig. Er bietet eine unglaubliche Flexibilität in Hard- und Software sowie weitere Merkmale wie EMV-Konformität, Schiffstypzulassungen und besonders lange Leitungslängen machen den SINAMICS G220 zum perfekten Hochleistungsantrieb für alle Branchen. Der SINAMICS G220 steht in Schutzart IP20 in der Spannung 200V und einem Leistungsbereich von 0,55 kW bis 30 kW zur Verfügung. Die kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank. Der Frequenzumrichter SINAMICS G220 ist im ersten Schritt in sechs Baugrößen (IP20) verfügbar und kann dank des integrierten Webservers über verschiedene Clients wie das integrierte Bediengerät SINAMICS SDI (Smart Drive Interface), das Türmontage-Kit oder die Handheld-Option SINAMICS SDI Pro 5,5 mit Mehrantriebszugriff, HMI (Human Machine Interface)oder einem beliebigen Smart Device, z. B. Tablet, einfach in Betrieb genommen werden. Smartphone, Laptop mit Wi-Fi-Technologie dank der Option SINAMICS Smart Adapter. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für BACnet:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
85 mm
Tiefe:
218 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
355 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Mit PC-Anschluss:
true
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
200 V | 240 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
19.5 A
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
6 %
Schutzart (IP):
IP20
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
20 %
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
Siemens
,
Antrieb
,
SINAMICS G220
,
Antriebstechnik
,
Effizienz
,
Sicherheit
,
Digitalisierung
,
Nachhaltigkeit
,
Engineering Tools
,
TIA Portal
,
integrierter Webserver
,
IP55
,
IP20
,
Low Harmonics
,
Digital Twin
,
Cloud
,
Edge
,
F&
,
B
,
Pharma
,
Chemie
,
O&
,
G
,
Marine
,
allgemeine Maschinen
,
Kreiselpumpe
,
Lüfter
,
Kompressor-Vakuumpumpe
,
Schraubenförderer
,
Clean Power
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,74*
€ 1.608,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,96*
€ 1.595,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,37*
€ 1.547,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,78*
€ 1.516,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,04*
€ 1.483,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremswiderstand 37,00 Ohm 4,00 kW
Siemens
JJY:023163720018
ab € 103,79*
Zubehör
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V
Siemens
3VA10322ED320AA0
ab € 119,37*
Zubehör
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V
Siemens
3VA10322ED360AA0
ab € 133,07*
Zubehör
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse N Icu=25kA @ 415V
Siemens
3VA10323ED320AA0
ab € 123,03*
Zubehör
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse N Icu=25kA @ 415V
Siemens
3VA10323ED360AA0
ab € 138,88*
Zubehör
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V
Siemens
3VA10324ED320AA0
ab € 128,02*
Zubehör
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 Schaltvermögenklasse S 25kA @ 480V 3-polig
Siemens
3VA51354EC310AA0
ab € 155,33*
Zubehör
Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 27-32A, N-ausl. 400A
Siemens
3RV20214EA10
ab € 64,37*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 32 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3812
ab € 2,32*
Zubehör
SINAMICS G220 SD-Card 8 GByte inkl. Lizenzierung (Certificate of License, auf der Karte hinterlegt), V6.2 HF2
Siemens
6SL41701GC000AA0
ab € 77,47*
Zubehör
SINAMICS SD-Card 8 GByte, leer
Siemens
6SL59700AA000AA0
ab € 60,96*
Zubehör
SINAMICS Smart Adapter Zubehör für Frequenzumrichter,
Siemens
6SL49500AJ000AA0
ab € 106,80*
Zubehör
SINAMICS Startdrive Advanced V18 SP2, DVD. Advanced TIA Portal Engineering u. Inbetriebnahme-Tool fuer SINAMICS Antriebe. Deutsch, Englisch, Spanis...
Siemens
6SL30724JA020XA5
ab € 688,53*
Zubehör
SINAMICS Startdrive Advanced V18 SP2, DVD. Upgrade V15..V17 -> V18, Advanced TIA Portal Engineering u. Inbetriebnahme-Tool fuer SINAMICS Antrie...
Siemens
6SL30724JA020XE5
ab € 274,95*
Zubehör
SINAMICS Startdrive Basic V18 SP2, DVD. TIA Portal Engineering - u. Inbetriebnahme-Tool fuer SINAMICS Antriebe. Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzo...
Siemens
6SL30724JA020XA0
ab € 39,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen