Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G220 3AC380-500V+10/-20% 47-63Hz Leistung geringe Überlast: 55kW 150% 3S, 110% 57S Leistung hohe Überlast: 45kW 200% 3S, 150% 57S 520x 250...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL41130CA270FF0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL41130CA270FF0
EAN/GTIN:
     4034106459185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G220 3AC380-500V+10/-20% 47-63Hz Leistung geringe Überlast: 55kW 150% 3S, 110% 57S Leistung hohe Überlast: 45kW 200% 3S, 150% 57S 520x 250x 245 (HxBxT) Baugröße: FSE Schutzart IP20 / UL open Type Safety SIL3 mit integriertem Brems-Chopper
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorsteller, Motorregler, Motorregelung, Frequenzregler, Frequenzumformer, Motorabgang, Umrichter, Drehzahlsteller, Frequenzumrichter =< 1 kV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.464,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.645,52*
€ 6.718,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.616,46*
€ 6.683,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.507,25*
€ 6.553,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.464,02*
€ 6.502,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
JJY:023434020001
ab € 621,97*
Zubehör
Siemens
3VA11123EE320AA0
ab € 278,45*
Zubehör
Siemens
3VA11123EF360AA0
ab € 315,13*
Zubehör
Siemens
3VA11123ED360AA0
ab € 277,13*
Zubehör
Siemens
3VA11123ED320AA0
ab € 261,81*
Zubehör
Siemens
3VA11123EF320AA0
ab € 300,44*
Zubehör
Siemens
3VA11123EE360AA0
ab € 288,64*
Zubehör
Siemens
3VA52155EC310AA0
ab € 489,50*
Zubehör
Siemens
3NA3836
ab € 2,67*
Zubehör
Siemens
6SL41701GC000AA0
ab € 76,19*
Zubehör
Siemens
6SL59700AA000AA0
ab € 60,96*
Zubehör
Siemens
6SL49500AJ000AA0
ab € 107,05*
Zubehör
Siemens
6SL30724JA020XA5
ab € 684,51*
Zubehör
Siemens
6SL30724JA020XE5
ab € 274,27*
Zubehör
Siemens
6SL30724JA020XA0
ab € 39,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.