SINAMICS S210 Eingangsspannung: 3AC 200-480V -10%/+10% 6.0A 45-66Hz Ausgangsspannung: 0-Eingabe V 5.0A 0-550Hz Motor: 1.5 kW Schutzklasse: IP20 Frame Size B 70 x 322 x 223 (BxHxT)
| |
Unterstützt Protokoll für BACnet: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Ausgangsphasenzahl: | 3 |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 1.5 kW |
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0.9 kW |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 70 mm |
Tiefe: | 222.8 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 280 mm |
Eingangsphasenzahl: | 3 |
Mit PC-Anschluss: | true |
Netzspannung: | 200 V | 480 V |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 3 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Art des Umrichters: | U-Umrichter |
Nennausgangsstrom I2N: | 5 A |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Max. Ausgangsspannung: | 480 V |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | true |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Bremschopper integriert: | true |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 5 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: | -10 % |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: | -10 % |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |