Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18128A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18128A
EAN/GTIN:
     4019169404389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC NET
Energy Cable
Energieleitung
Energy Cable 2 x 0
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x 0,75 mm2, schleppfähig Liefereinheit max. 2000m Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETEnergy Cable 2 x 0,75
Weitere Informationen:
Mantel-Farbe:
grau
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 75
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.