Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable 62,5/125/900 (OM1),Glas, flexibel, MM, 4xST, 55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18205BN55
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18205BN55
EAN/GTIN:
     4019169403993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 55 m. SIMATIC NETLeitungenFiber Optic Standardleitung
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Länge:
55 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, SIMATIC NET, Glas-/LWL, glass FO cable, PROFIBUS, Übertragungsmedien (optisch), (Optical) Transmission Media, 6XV1 820, Optische Netze, OLM, Optical Networks, network components, Netzkomponenten, Glas-LWL, duplex cable, Duplexleitung, Fiber Optic-Netze, fiber optic networks, Glas-Lichtwellenleiter, glass fiber optic cable
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.