| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18205BN80 Herst.-Nr.: 6XV18205BN80 EAN/GTIN: 4019169404020 |
| | |
|
| | |
| Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 80 m. SIMATIC NETLeitungenFiber Optic Standardleitung Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 62,5/125 | Anzahl der Fasern: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Mantel-Farbe: | schwarz | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Länge: | 80 m | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, SIMATIC NET, Glas-/LWL, glass FO cable, PROFIBUS, Übertragungsmedien (optisch), (Optical) Transmission Media, 6XV1 820, Optische Netze, OLM, Optical Networks, network components, Netzkomponenten, Glas-LWL, duplex cable, Duplexleitung, Fiber Optic-Netze, fiber optic networks, Glas-Lichtwellenleiter, glass fiber optic cable |
| | |
| |