Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18205BT10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18205BT10
EAN/GTIN:
     4019169400954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 100 m. SIMATIC NETLeitungenFiber Optic Standardleitung
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Länge:
100 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel 100m st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, SIMATIC NET, Glas-/LWL, glass FO cable, PROFIBUS, Übertragungsmedien (optisch), (Optical) Transmission Media, 6XV1 820, Optische Netze, OLM, Optical Networks, network components, Netzkomponenten, Glas-LWL, duplex cable, Duplexleitung, Fiber Optic-Netze, fiber optic networks, Glas-Lichtwellenleiter, glass fiber optic cable
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,27*
€ 620,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,20*
€ 616,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,14*
€ 585,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,34*
€ 551,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.