Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable 62,5/125/900(OM1), Glas, flexibel, MM, 4xST, 130m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18205BT13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18205BT13
EAN/GTIN:
     4019169404037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 130 m. SIMATIC NETLeitungenFiber Optic Standardleitung
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Länge:
130 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel om1, SIMATIC NET, Glas-/LWL, glass FO cable, PROFIBUS, Übertragungsmedien (optisch), (Optical) Transmission Media, 6XV1 820, Optische Netze, OLM, Optical Networks, network components, Netzkomponenten, Glas-LWL, duplex cable, Duplexleitung, Fiber Optic-Netze, fiber optic networks, Glas-Lichtwellenleiter, glass fiber optic cable
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,64*
€ 750,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,76*
€ 745,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,90*
€ 736,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,85*
€ 726,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,52*
€ 718,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.