Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18206BN50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18206BN50
EAN/GTIN:
     4019169401098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125), Schleppleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 50 m. SIMATIC NETLeitungenFlexible Fiber Optic Schleppleitung
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 62,5/125
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Flammwidrig:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Länge:
50 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Schleppkettenleitung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, SIMATIC NET, Flexible Fiber Optic Schleppleitung, Glas-LWL-Schleppleitung, FO trailing cable, PROFIBUS, Übertragungsmedien (optisch), (Optical) Transmission Media, Glas-LWL, Duplexleitung, glass FO cable, duplex cable, Netzkomponenten, network components, Optische Netze, Optical Networks, OLM, 6XV1 820, Fiber Optic-Netze, fiber optic networks, Glas-Lichtwellenleiter, glass fiber optic cable
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,36*
€ 666,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,33*
€ 665,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,58*
€ 662,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,85*
€ 659,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.