Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC, 4xST, 80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18210BN80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18210BN80
EAN/GTIN:
     4019169401371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
PROFIBUS Plastic Fiber Optic, Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern, Länge 80m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS Plastic Fiber Optic Standardleitung
Weitere Informationen:
Länge:
80 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
violett
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, profibus kabel siemens, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, Plastic Fiber Optic Standardleitung, Plastic Fiber Optic standard cable, PROFIBUS, SIMATIC NET, Netzkomponenten, network components, Optische Netze, OLM, OBT, optical networks
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.