Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB PCF Standard Cable (200/230), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18211BT30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18211BT30
EAN/GTIN:
     4019169401432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
PROFIBUS PCF Fiber Optic, mit 4 PCF- BFOC-Stecker, Länge 300m . SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS PCF Fiber Optic Standardleitung
Weitere Informationen:
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Länge:
300 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, profibus-stecker siemens, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, glasfaserkabel konfektioniert 300m, PROFIBUS, Optische Netze, Networks, Optical, Schnittstelle, interface, DESINA, LWL, Lichtwellenleiter, PCF- Kabel, PCF cable, SIMATIC NET
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,31*
€ 1.573,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,69*
€ 1.570,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,35*
€ 1.550,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,56*
€ 1.536,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,56*
€ 1.521,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.