Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB FC FRNC Leitung GP,Meterware,Halogenfrei,FRNC,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18300LH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18300LH10
EAN/GTIN:
     4019169400398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
PROFIBUS FC FRNC Cable GP, Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m . SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS FC FRNC Cable GPBusleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage. Schwer entflammbar und halogenfrei, geeignet für den Einsatz in Gebäuden.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung. Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung. Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
violett
Kategorie:
sonstige
Raucharm nach IEC 61034-2:
true
Anzahl der Verseilelemente:
1
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 °C | 80 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, siemens profibus buskabel, profibus buskabel, PROFIBUS FC Cable, FastConnect, Fast Connect, FRNC, Robust, Spool Box, Profibus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.