Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Steckverbinder
>
Profibus-Stecker
>
Artikel
PB Leitung,2 x M12,1,5m,2 x B-kod.,IP65,IP67,PUR,robust
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6XV18303DH15
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6XV18303DH15
EAN/GTIN:
4019169402095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
PROFIBUS M12 Steckleitung (ET 200), vorkonf. PB FC Trailing Cable mit 2 M12-Steckern, B-kodiert, 5-polig, 1,5m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS M12-SteckleitungKonfektionierte, flexible Steckleitung zur Verbindung von PROFIBUS-Teilnehmern (z.B. SIMATIC ET 200) in Schutzart IP65. Für Übertragungsraten bis 12 Mbit/s.Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte Anschlussleitungen. Einfache Montage vor Ort für applikationsspezifische M12-Steckleitungen durch feldkonfektionierbare M12-Steckverbinder, ausgelegt für Schnellmontagesystem.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilelement:
Paare
Kategorie:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
1
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 60 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Kabel/Leitungen unkonfektioniert
>
Daten- und Kommunikationskabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Bus-Kabel
,
Buskabel
,
Laborsteckverbinder
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
Profibus-Stecker
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
as-i-buskabel siemens
,
as-i kabel
,
PROFIBUS
,
M12-Steckleitung
,
SIMATIC NET
,
Steckleitung
,
Energieleitung
,
M12-Stecker
,
M12
,
IP65
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen