Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB FC Erdkabel,Meterware,PE,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000089280
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18303FH10
EAN/GTIN:
     4019169400428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Erdkabel
Profibus Buskabel
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable, Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS FC Ground CableBusleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage. Zur festen Verlegung im Erdreich, mit zusätzlichem schwarzem Außenmantel.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung. Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung. Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
true
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
1
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
81 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
81 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
81 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 60 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
10.8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,45*
ab € 2,15*
€ 2,83*
20
pro Meter
€ 8,95*
ab € 2,427*
€ 3,21*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,23*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,24*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.