Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foundation Fieldbus Leitung,2 x ohne,PVC,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18305HH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18305HH10
EAN/GTIN:
     4019169854375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Foundation Fieldbus Cable, Busleitung für IEC 61158-2, Mantelfarbe gelb für nicht EX-Anwendungen, 2-adrig geschirmt, Beilauf- Litze, Meterware, Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NETLeitungenFoundation Fieldbus CableEinsatz für Feldbussysteme nach IEC 61158-2 (z.B. Foundation Fieldbus). Mantelfarbe gelb für Nicht-Ex-Anwendungen.Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung. Reduzierung von Typen und Teilen durch ein einheitliches Anschlusssystem für FOUNDATION Fieldbus. Leitungsaufbau mit Beilauflitze zur leichten Schirmkontaktierung am Endgerät. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
1.17 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
1
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
68 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
68 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
68 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung 2 adrig, schaltleitung, steuerleitung siemens, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS, Ex, Nicht-Ex, FF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.