Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB FC flex. Leitung,2 x ohne,Halogenfrei,Schnellmontage,PUR,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18312K
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18312K
EAN/GTIN:
     4019169851527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
PROFIBUS FC flexible Cable GP, 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS FC Flexible CableFlexible Busleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage. Halogenfreie Busleitung mit PUR-Mantel für gelegentliche Bewegung.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung. Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung. Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
violett
Kategorie:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
1
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
120 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
120 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
120 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 2 adrig, schaltleitung, steuerleitung siemens, Busleitung mit PUR-Mantel für PROFIBUS, Busleitung, Pur
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.