Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Robust Cable GP 4E9/125/900, aufteilbar, Singlem., Nagetierschutz, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18432R
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18432R
EAN/GTIN:
     4019169854122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
SM FO robust Cable GP (4E9/125) Außenleitung, mit Nagetierschutz, aufteilbar, ohne Stecker, Meterware, Mindestbestellmenge 20m, max. Länge 2000m. SIMATIC NETLeitungenFO Robust Cable GP
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
135 mm
Bewehrung:
true
Anzahl der Fasern:
4
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mit Nagetierschutz:
true
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Mantel-Farbe:
schwarz
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware, FO Robust Cable GP 4E9/125/900, Glas-LWL, Lichtwellenleiter, Fiber Optic, Fiber Optic Cable, Singlemode, single mode
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,29*
€ 11,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.