Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic Singlemode Cord LC/LC, 9/125, 2x 2 LC Duplex-Stecker, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18435FH200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18435FH200AA0
EAN/GTIN:
     4047623801832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
SM FO Cord LC/LC, 9/125, konfektioniert mit 2x LC Duplex-Steckern, Länge 2,0m. SIMATIC NETLeitungenSM FO CORD LC/LC, 9/125
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Länge:
2 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaser patchkabel, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, IE FO Cord, FO Cord, FO Cord LC/LC, Fiber Optic, FO, Patchleitung, Leitung, Kabel, konfektioniert, Verkabelungstechnik, Netzkomponente, LC-Stecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.