Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Steckverbinder
>
Profibus-Stecker
>
Artikel
PB ECOFAST Hybrid Cable GP, 2xCu 0,64mm, 4xCu 1,5mm2, Stecker/Buchse, 20 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6XV18603PN20
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6XV18603PN20
EAN/GTIN:
4019169403597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP, 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2, Leitung konfektioniert mit ECOFAST- Stecker und-Buchse, schleppfähig, Länge 20m. SIMATIC NETPROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
110 mm
Energiekabel:
true
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
110 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
110 mm
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Koaxialkabel:
false
Fiber optic cable:
false
Daten- und Kommunikationskabel:
true
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Kabel/Leitungen unkonfektioniert
>
Hybridkabel
Weitere Suchbegriffe:
Profibus Leitung
,
Profibus-Stecker
,
profibus-stecker siemens
,
profibus stecker
,
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable
,
Busleitungen für PROFIBUS
,
LAN cables for PROFIBUS
,
Elektrische Netze
,
electrical networks
,
Netzkomponenten
,
network components
,
SIMATIC NET
,
PROFIBUS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen