Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker
>
Artikel
PCF Standard Cable GP 200/230, 2x 2 ST-Stecker, Einzughilfe, UL, 150m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6XV18613AT15
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6XV18613AT15
EAN/GTIN:
4019169850254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
PCF Standard Cable, konfektioniert mit 2x2 BFOC Steckern, Einzughilfe, Länge 150m. SIMATIC NETLeitungenPCF Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Länge:
150 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Patchkabel LWL Industrie
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf st stecker 150m
,
lwl patchkabel st stecker auf st stecker
,
PCF Cables
,
Industrial Ethernet
,
PCF Standard Cable
,
SIMATIC NET
,
Passive Netzkomponenten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 946,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,78*
€ 1.181,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,32*
€ 1.177,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,03*
€ 1.160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,87*
€ 1.145,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,00*
€ 1.125,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen