Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCF Trailing Cable 200/230, 2x 2 ST-Stecker, PUR, Einzughilfe, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18613CT10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18613CT10
EAN/GTIN:
     4019169850315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
PCF Trailing Cable, konfektioniert mit 2x2 BFOC Steckern, Einzughilfe, Länge 100m. SIMATIC NETLeitungenPCF Trailing Cable
Weitere Informationen:
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Länge:
100 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Schleppkettenleitung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, PCF Cables, Industrial Ethernet, PCF Trailing Cable, SIMATIC NET, Passive Netzkomponenten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,42*
€ 1.201,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,14*
€ 1.199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,62*
€ 1.194,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,92*
€ 1.189,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,30*
€ 1.183,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.