Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC TP flex. Leitung GP,2x2,1000m,Cat5e,PVC,robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18702BU10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18702BU10
EAN/GTIN:
     4019169856997
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Industrial Ethernet FC TP flexible Cable GP 2x2, (PROFINET TYP B), TP-Installation Leitung mit flexiblen Adern, 4-adrig, geschirmt, Cat5e zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 2x 2, AWG22, 1000m. SIMATIC NETLeitungenIE FC TP Flexible Cable GP 2x2 (Type B)Flexible Leitung für den Einsatz in gelegentlich bewegten Maschinenteilen.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
Anzahl der Verseilelemente:
2
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 °C | 75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 °C | 60 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
66 %
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profinet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, siemens steuerleitung 4x0,34, profinet buskabel, profinet kabel siemens, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FastConnect, FC, Cable, 2 x 2, 2x2, Connecting Cable, Passive Netzkomponenten, Netzkomponenten, Steckleitung, Leitung, Installationsleitung, Querschnitt, Kabelquerschnitt, Leitungsquerschnitt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,88*
€ 2.089,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,30*
€ 2.034,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,20*
€ 1.988,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,17*
€ 1.954,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,65*
€ 1.922,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.