Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6XV18703QH30
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6XV18703QH30
EAN/GTIN:
4019169855235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, TP Leitung 4x2, konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 3m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2Einfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s). Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackierstraßen).Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen. Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser. Farblich gekennzeichnete RJ45-Stecker zur Unterscheidung von gekreuzten und nicht gekreuzten Leitungen (gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig rot, nicht gekreuzt: RJ45-Stecker beidseitig grün).
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
grün
Anzahl der Verseilelemente:
4
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
false
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
80 %
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
Folie
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Kabel/Leitungen unkonfektioniert
>
Daten- und Kommunikationskabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
patchkabel cat 6a grün
,
patch kabel
,
patch-kabel grün
,
SIMATIC NET
,
Industrial Ethernet
,
IE TP Cord
,
TP Cord
,
IE TP XP Cord
,
Cat 6
,
RJ45
,
RJ45/RJ45
,
4x2
,
Netzkomponente
,
Patchleitung
,
Leitung
,
Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen