Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE TP Robust Erdkabel,2 x ohne,2x2,Cat5e,PE,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18712N
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18712N
EAN/GTIN:
     4019169857420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
IE Robust Ground Cable 2x2, Cat5e, PROFINET Typ C, Erdverlegungskabel, 4-adrig geschirmt, Cat5e, mit Nagetieschutz, Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NETLeitungenIE TP Robust Ground Cable 2x2 (Typ C)Busleitung zur festen Verlegung im Erdreich, mit zusätzlichem PE-Außenmantel und metallischem NagetierschutzZeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
true
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Vierer
Mantel-Farbe:
schwarz
Kategorie:
5E
Anzahl der Verseilelemente:
2
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
141 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
141 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
141 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 °C | 80 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
65 %
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
9.4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: profinet kabel siemens, profinet buskabel, profinet kabel 20m, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Cable, Robust Ground Cable, Cat5, Twisted Pair, Verkabelungstechnik, Kabel, Leitung, Steckleitung, Erdverlegungskabel, Nagetierschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.