Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,2x2,10m,Cat5e, Class D,PVC,robust
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6XV18715BN10
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6XV18715BN10
EAN/GTIN:
4019169854856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180, IE FC Trailing Cable GP vorkonf. mit 2x IE FC RJ45 Plug 180, Länge 10,0m. SIMATIC NETLeitungenIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern mit RJ45-Schnittstelle in Schutzart IP20/30, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s. Für den Einsatz in Schleppketten z. B. bei dauernd bewegten Maschinenteilen. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen).Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen. Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert. Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
Anzahl der Verseilelemente:
2
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 °C | 75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
60 °C | 75 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
66 %
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Kabel/Leitungen unkonfektioniert
>
Daten- und Kommunikationskabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel grün 10m
,
patch kabel
,
patch-kabel 10m
,
IE FC RJ45 Plug
,
SIMATIC NET
,
Industrial Ethernet
,
Passive Netzkomponenten
,
Netzkomponenten
,
FastConnect
,
Fast Connect
,
IE FC RJ45 Plug 180
,
Plug 180
,
FC
,
RJ45
,
Trailing Cable
,
Trailing Cable GP
,
Schleppleitung
,
Verkabelungstechnik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen