Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Trailing Cable 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2x2 ST, PUR, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18733CH50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18733CH50
EAN/GTIN:
     4019169850612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
FO Trailing Cable 50/125, konfektioniert mit 2x2 BFOC-Steckern, Länge 5,0m. SIMATIC NETLeitungenFO Trailing Cable
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Flammwidrig:
nein
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Länge:
5 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Schleppkettenleitung, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, SIMATIC NET, LWL, Standard Cable, ST, 50/125, Profibus, Industrial Ethernet, PROFINET, multimode, Glas-LWL, Lichtwellenleiter, konfektioniert
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.