Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18735AH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18735AH10
EAN/GTIN:
     4019169856652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
FO Standard Cable GP 50/125, konfektioniert mit 2x LC-Duplex Steckern, Länge 1,0m . SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaser patchkabel, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FO, FO Cable, Standard Cable, LC, Lichtwellenleiter, LWL, Glas-LWL, Glas-Lichtwellenleiter, Verkabelungstechnik, Kabel, Stecker, LC-Stecker, konfektioniert, vorkonfektioniert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.