Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Standard Cable GP 50/125/1400(OM2), Glas, MM, 2xLC, 80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18735AN80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18735AN80
EAN/GTIN:
     4019169856751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
FO Standard Cable GP 50/125, konfektioniert mit 2x LC-Duplex-Steckern, Länge 80m. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Länge:
80 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaser patchkabel, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FO, FO Cable, Standard Cable, LC, Lichtwellenleiter, LWL, Glas-LWL, Glas-Lichtwellenleiter, Verkabelungstechnik, Kabel, Stecker, LC-Stecker, konfektioniert, vorkonfektioniert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,48*
€ 544,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,42*
€ 527,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,27*
€ 482,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.