| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18736AN50 Herst.-Nr.: 6XV18736AN50 EAN/GTIN: 4019169850858 |
| | |
|
| | |
| FO Standard Cable GP (50/125), konfektioniert mit 2x2 SC-Steckern, Einzugshilfe, Länge 50m. SIMATIC NETLeitungenFO Standard Cable GP Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Anzahl der Fasern: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Mantel-Farbe: | grün | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Länge: | 50 m | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, SIMATIC NET, LWL, Standard Cable, SC, 50/125, Profibus, Industrial Ethernet, PROFINET, multimode, Glas-LWL, Lichtwellenleiter, konfektioniert |
| | |
| |