Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICAM PQ Analyzer V3 Download, Software, Dokumentation und Lizenz(en) zum Download. Angabe einer E-Mail-Adresse (Warenempfänger) für die Auslieferu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-7KE92020DA103CA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KE92020DA103CA0
EAN/GTIN:
     4025515716709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Siemens Lizenzen
siemens lizenz
SICAM PQ Analyzer V3 Download, Software, Dokumentation und Lizenz(en) zum Download. Angabe einer E-Mail-Adresse (Warenempfänger) für die Auslieferung zwingend erforderlich. PQ Professional mit Incident Explorer, PQ Explorer, Report Browser und PQ Inspector fuer PQ-Index, Status-Uebersicht und manuelle Berichterstellung, Einsatz auf separatem Archivrechner, Unterstuetzt mehr als 5 Clients Archivtransfer von Server/ Fullserver, Operating System Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit) Zielsystem SICAM PAS / PQS
Weitere Informationen:
Analysefunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
true
Auswertefunktion integriert:
true
Diagnosefunktion integriert:
true
Projektierungsfunktion integriert:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens lizenzen, Sicherheitsgerichtete Applikations-Softw, Applikations-Software, Sicherheitsger. Applikations-Software, Applikations-Software für Automation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.655,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.765,47*
€ 8.050,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.749,36*
€ 8.031,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.684,77*
€ 7.954,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.655,32*
€ 7.919,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.