Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Manager zur Kommunikation zwischen PC U Konfiguration über Web-Browser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT1260
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT1260
EAN/GTIN:
     4001869528632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
Datenmanager
Messgeräte
Energiemonitoring
Daten-Manager zur Kommunikation zwischen PC U Konfiguration über Web-Browser, auslesen über Web-Browser, APP (SmartPhone, Tablet), CSV. und Powermanager, Datenspeicher Mehrkanal-Strommessgerät SENTRON 7KT PAC1200 zur Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, z. B. in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.Das Mehrkanalmesssystem 7KT PAC1200 erfasst präzise, reproduzierbar und zuverlässig alle wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Einspeisung mit bis zu 96 elektrischen Abgängen oder einzelnen Verbrauchern. Es liefert nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lässt sich das Gerät dank integriertem Modbus TCP sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden. Durch den vorhandenen Web-Browser lassen sich aufgezeichnete Leistungs- und Energiedaten visualisieren und ausleiten.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Blindleistungsmesser:
true
Amperemeter:
false
Frequenzmesser:
true
Mit Drehzahlmesser:
false
Impulszähler:
false
Breite:
70 mm
Tiefe:
32.7 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Höhe:
85 mm
Wirkleistungsmessgerät:
true
Voltmeter:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energiemanagement
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,66*
€ 617,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,73*
€ 612,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,57*
€ 602,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,94*
€ 587,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,90*
€ 559,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KT1242
ab € 231,32*
Zubehör
Siemens
7KT1233
ab € 141,03*
Zubehör
Siemens
7KT1236
ab € 158,32*
Zubehör
Siemens
7KT1238
ab € 194,11*
Zubehör
Siemens
7KT1254
ab € 28,31*
Zubehör
Siemens
7KT1255
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.