Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochen-Zeitschaltuhr Top Digital 230V 16A 1 Kanal 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild Rückseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7LF45110
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF45110
EAN/GTIN:
     4001869473512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Wochen-Zeitschaltuhr TOP Digital 230V 16A 1-kanalig 2TE Digitale Zeitschaltuhr SENTRON 7LF4 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen.Die digitalen Zeitschaltuhren von Siemens haben viele und sehr flexibel einstellbare Ein- und Ausschaltzeitpunkte.Die Zeitschaltgeräte 7LF4 sind in verschiedenen Ausführungen als Mini, Top, Profi oder Astro mit automatischer Sonnennachlaufsteuerung erhältlich.Zeitschaltgeräte 7LF - Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Weitere Informationen:
Wochenprogramm:
true
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Betriebsstundenzähler:
false
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Quarzgesteuert:
false
Netzsynchron:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zyklusprogramm:
false
Impulsprogramm:
true
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
true
Jahresprogramm:
false
Zufallsprogramm:
false
Ferienprogramm:
false
Breite:
36 mm
Funkgesteuert:
false
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Speicherplätze:
28
24 h Programm:
true
60 min Programm:
true
Höhe:
83 mm
Externer Tastereingang:
false
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Anzahl der Kontakte:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Astroprogramm:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsvorwahl:
true
Geeignet für Handbedienung:
true
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
false
Potentialfreier Schaltkontakt:
true
Anzahl der Kanäle:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.