Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochen-Zeitschaltuhr Astro Digital 230V 16A 1 Kanal 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7LF45310
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF45310
EAN/GTIN:
     4001869473574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Wochen-Zeitschaltuhr ASTRO Digital 230V 16A 1-kanalig 2TE Digitale Zeitschaltuhr SENTRON 7LF4 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen.Die digitalen Zeitschaltuhren von Siemens haben viele und sehr flexibel einstellbare Ein- und Ausschaltzeitpunkte. Mit dem separat erhältlichen USB-Adapter kann die Programmierung bequem am Rechner vorgenommen und mittels Datenschlüssel direkt in die Uhr übernommen werden.Die Zeitschaltgeräte 7LF4 sind in verschiedenen Ausführungen als Mini, Top, Profi oder Astro mit automatischer Sonnennachlaufsteuerung erhältlich.Zeitschaltgeräte 7LF - Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Weitere Informationen:
Wochenprogramm:
true
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Betriebsstundenzähler:
true
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.016666666 min
Quarzgesteuert:
false
Netzsynchron:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zyklusprogramm:
true
Impulsprogramm:
true
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
true
Jahresprogramm:
true
Zufallsprogramm:
true
Ferienprogramm:
true
Breite:
36 mm
Funkgesteuert:
false
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Speicherplätze:
56
24 h Programm:
true
60 min Programm:
true
Höhe:
83 mm
Externer Tastereingang:
true
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Anzahl der Kontakte:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Astroprogramm:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsvorwahl:
true
Geeignet für Handbedienung:
true
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Potentialfreier Schaltkontakt:
true
Anzahl der Kanäle:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF49411
ab € 9,58*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,15*
Zubehör
Siemens
7LF49410
ab € 102,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.